• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugdüse für Bosch-Sauger, 35 mm, Zubehör für GAS 18V-10 L

Artikel-Nr.: 2608000662
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000662
EAN / GTIN 3165140917933
Herstellernummer 2608000662

Beschreibung

Beschreibung:

Sie kann mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbunden werden. Durchmesser mm: 35,0

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kann mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbunden werden
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 295 mm
  • Abmessung Länge: 53 mm
  • Bruttogewicht: 0,06 kg
  • Durchmesser mm: 35.0
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,057 kg
  • Volumen: 2,345 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Bodendüsen zum Staubsaugen von Bodenflächen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb