• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fugendüse, Durchmesser: 35 mm, Zubehör für GAS 18V-10 L

Artikel-Nr.: 2608000661
  • Mindestbestellmenge: 7 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000661
EAN / GTIN 3165140917926
Herstellernummer 2608000661

Beschreibung

Beschreibung:

Die Fugendüse ist speziell für schwer zugängliche Bereiche konzipiert. Sie ist ideal für Ecken und Rillen. Die Fugendüse lässt sich mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbinden. Durchmesser mm: 35,0, Passend zu: GAS 18V-10 L Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ideal zum Erreichen von Ecken und Rillen
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 390 mm
  • Abmessung Länge: 50 mm
  • Bruttogewicht: 0,059 kg
  • Durchmesser mm: 35.0
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,052 kg
  • Spezifisches RTB1: Kann mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbunden werden
  • Volumen: 1,95 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb