• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubsaugerrohr für Bosch-Sauger, 35 mm, 0,3 m, Zubehör für GAS 18V-10 L

Artikel-Nr.: 2608000660
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000660
EAN / GTIN 3165140917919
Herstellernummer 2608000660

Beschreibung

Beschreibung:

Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Durchmesser mm: 35, Länge [m]: 0,30, Passend zu: GAS 18V-10 L Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 435 mm
  • Abmessung Länge: 37 mm
  • Bruttogewicht: 0,18 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Länge [m]: 0.30
  • Leistungsbeschreibung: Absaugeinrichtung
  • Nettogewicht: 0,179 kg
  • Volumen: 2,414 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Absaugeinrichtung

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb