• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubsaugerrohr gekrümmt für Bosch-Sauger, 35 mm, Zubehör für GAS 18V-10 L

Artikel-Nr.: 2608000659
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000659
EAN / GTIN 3165140917902
Herstellernummer 2608000659
L-Nummer L00590 2159

Beschreibung

Beschreibung:

Der Absaugkrümmer verbindet Entstaubungsschläuche und Rohre. Er ist antistatisch und hat einen Durchmesser von 25 mm. Der Absaugkrümmer ist für die Bosch Staubsauger konzipiert. Durchmesser mm: 35, Passend zu: GAS 18V-10 L Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Antistatisch
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 295 mm
  • Abmessung Länge: 51 mm
  • Bruttogewicht: 0,05 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,042 kg
  • Spezifisches RTB1: Hat einen Durchmesser von 25 mm
  • Spezifisches RTB2: Konzipiert für die Bosch Staubsauger
  • Volumen: 1,505 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb