• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannmutter SDS clic, M14 x 1,5 mm

Artikel-Nr.: 2608000638
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000638
EAN / GTIN 3165140860062
Herstellernummer 2608000638
L-Nummer L00590 1960

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die SDS clic M14 ist eine schnellsichernde Spannmutter zum schnellen und einfachen Spannen und Lösen von Winkelschleiferzubehör wie Schleiftöpfen, Diamanttrennscheiben und Schruppscheiben
  • Sie ist geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 und einem Produktionsdatum ab 08/90
  • Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter
  • Passend zu: GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für Schleiftöpfe, Diamanttrennscheiben und Schleifscheiben
  • Abmessung Breite: 85 mm
  • Abmessung Höhe: 22 mm
  • Abmessung Länge: 111 mm
  • Bruttogewicht: 0,139 kg
  • Dicke mm: 1.5
  • Leistungsbeschreibung: Schnelles Spannen und Lösen
  • Nettogewicht: 0,116 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 und einem Produktionsdatum ab 08/90
  • Spezifisches RTB2: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter
  • Spezifisches RTB3: Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug nicht mehr als 6 mm
  • Volumen: 0,208 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Leichtes und schnelles An- und Abbauen von Zubehör
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb