• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaughaube für Parallelanschlag

Artikel-Nr.: 2608000626
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000626
    EAN / GTIN 3165140801034
    Herstellernummer 2608000626

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Führungsschlitten mit Absaugstutzen ist ein Austauschzubehör für die Verwendung mit Oberfräsen. Er unterstützt sauberes und staubfreies Fräsen beim Arbeiten mit dem Bosch Parallelanschlag 2 607 001 387. Durchmesser mm: 36,00, Passend zu: GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Unterstützt sauberes und staubfreies Fräsen beim Arbeiten mit dem Bosch Parallelanschlag 2 607 001 387
    • Abmessung Breite: 80 mm
    • Abmessung Höhe: 70 mm
    • Abmessung Länge: 100 mm
    • Bruttogewicht: 0,04 kg
    • Durchmesser mm: 36.00
    • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
    • Nettogewicht: 0,032 kg
    • Volumen: 0,56 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb