• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannmutter M14x1.5mm Feingewinde

Artikel-Nr.: 2608000625
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000625
EAN / GTIN 3165140799669
Herstellernummer 2608000625
L-Nummer L00590 1938

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannmutter spannt Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum vor 08/90 ein. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Winkelschleifern
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 80 mm
  • Bruttogewicht: 0,073 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Einspannen von Schruppscheiben
  • Nettogewicht: 0,07 kg
  • Volumen: 0,12 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Einspannen von Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb