• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Distanzring für WBK 50mm

Artikel-Nr.: 2608000623
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Drahtbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000623
    EAN / GTIN 3165140785853
    Herstellernummer 2608000623

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der Abstandsring ist für den Gebrauch mit dem Winkelbohrkopf konzipiert
    • Der Abstandsring gleicht den Freiraum zwischen dem Winkelbohrkopf und dem Spindelhals aus, wodurch der Kopf gut festsitzt.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Konzipiert für Gebrauch mit Winkelbohrkopf
    • Abmessung Breite: 60 mm
    • Abmessung Höhe: 18 mm
    • Abmessung Länge: 90 mm
    • Bruttogewicht: 0,005 kg
    • Durchmesser mm: 48.5
    • Leistungsbeschreibung: Fest sitzender Kopf
    • Nettogewicht: 0,005 kg
    • Volumen: 0,097 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Fest sitzender Kopf
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb