• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenanschlag Expert

Artikel-Nr.: 2608000590
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000590
EAN / GTIN 3165140727303
Herstellernummer 2608000590
L-Nummer L00590 2205

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem Tiefenanschlag Expert wird die Schnitttiefe von Segment- und Tauchsägeblättern eingestellt. Die Schnitttiefe kann stufenlos und präzise eingestellt werden. Das Zubehör ist für alle Materialien aller Art verwendbar. Dieser Tiefenanschlag ist geeignet für alle Werkzeuge des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie alle gängigen Multifunktionswerkzeuge von Bosch.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 110 mm
  • Abmessung Höhe: 24 mm
  • Abmessung Länge: 181 mm
  • Bruttogewicht: 0,081 kg
  • Nettogewicht: 0,05 kg
  • Volumen: 0,478 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb