• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenanschlag Basic

Artikel-Nr.: 2608000589
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000589
EAN / GTIN 3165140727297
Herstellernummer 2608000589

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem Tiefenanschlag Basic wird die Schnitttiefe von Segment- und Tauchsägeblättern, zum Beispiel beim Ersetzen von Parkettelementen, eingestellt. Die Schnitttiefe kann präzise auf vier Stufen eingestellt werden. Das Zubehör ist für alle Materialien aller Art verwendbar. Dieser Tiefenanschlag ist geeignet für alle Werkzeuge des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie alle gängigen Multifunktionswerkzeuge von Bosch. Schnitttiefeneinstellung für Segmentsägeblätter mit einem Durchmesser von 85 mm: Schnitttiefen von 8, 10, 12 und 14 mm. Für Segmentsägeblätter mit einem Durchmesser von 100 mm: 14, 16, 18 und 20 mm

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 96 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 186 mm
  • Bruttogewicht: 0,047 kg
  • Nettogewicht: 0,018 kg
  • Volumen: 0,446 dm3

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb