• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugmuffe. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000585
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000585
EAN / GTIN 3165140726887
Herstellernummer 2608000585
L-Nummer L00590 2181

Beschreibung

Beschreibung:

Die Universalschlauchmuffe verbindet 19-mm-Entstaubungsschläuche mit Bosch Staubsaugern. Durchmesser mm: 22; 35, Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 205 mm
  • Abmessung Höhe: 55 mm
  • Abmessung Länge: 135 mm
  • Bruttogewicht: 0,095 kg
  • Nettogewicht: 0,095 kg
  • Volumen: 1,522 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Die Schlauchhülse verbindet Staubsaugerschläuche mit Bosch Elektrowerkzeugen.

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb