• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohr, verchromt. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000575
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000575
EAN / GTIN 3165140713733
Herstellernummer 2608000575

Beschreibung

Beschreibung:

Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Durchmesser mm: 35, Länge [m]: 0,35, Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 430 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 135 mm
  • Bruttogewicht: 0,59 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Länge [m]: 0.35
  • Leistungsbeschreibung: Absaugeinrichtung
  • Nettogewicht: 0,522 kg
  • Volumen: 2,612 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Absaugeinrichtung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb