• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krümmer, antistatisch, 25 mm

Artikel-Nr.: 2608000573
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000573
EAN / GTIN 3165140713719
Herstellernummer 2608000573

Beschreibung

Beschreibung:

Der Absaugkrümmer verbindet Entstaubungsschläuche und Rohre. Er ist antistatisch und hat einen Durchmesser von 25 mm. Der Absaugkrümmer ist für die Bosch Staubsauger konzipiert. Durchmesser mm: 35, Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Antistatisch
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 240 mm
  • Bruttogewicht: 0,108 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,1 kg
  • Spezifisches RTB1: Hat einen Durchmesser von 25 mm
  • Spezifisches RTB2: Konzipiert für die Bosch Staubsauger
  • Volumen: 1,26 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb