• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatische Schläuche mit Bayonettverschluss und Adapter

Artikel-Nr.: 2608000570
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000570
EAN / GTIN 3165140713689
Herstellernummer 2608000570

Beschreibung

Beschreibung:

Der Staubsaugerschlauch ist für die Bosch Staubsauger konzipiert. Es ist antistatisch, hat einen Bayonettverschluss und wird mit einem Adapter für Elektrowerkzeuge geliefert. Durchmesser mm: 35, Nennweite [mm]: 35, Länge [m]: 3,00, Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Antistatisch mit Bayonettverschluss
  • Abmessung Breite: 500 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 800 mm
  • Bruttogewicht: 0,825 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Länge [m]: 3.00
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nennweite [mm]: 35
  • Nettogewicht: 0,75 kg
  • Spezifisches RTB1: Wird mit einem Adapter für Elektrowerkzeuge geliefert
  • Volumen: 24 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung, antistatisch mit Bajonettverschluss
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb