• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schläuche mit Adapter für Elektrowerkzeuge und Bayonettverschluss

Artikel-Nr.: 2608000567
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000567
EAN / GTIN 3165140713658
Herstellernummer 2608000567

Beschreibung

Beschreibung:

Der Staubsaugerschlauch ist ein Zubehörteil für die Bosch Staubsauger. Er verfügt über einen Bayonettverschluss und wird mit einem Adapter für Elektrowerkzeuge geliefert. Durchmesser mm: 22, Nennweite [mm]: 22, Länge [m]: 5,00, Passend zu: GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Mit Bayonettverschluss
  • Abmessung Breite: 500 mm
  • Abmessung Höhe: 100 mm
  • Abmessung Länge: 490 mm
  • Bruttogewicht: 0,995 kg
  • Durchmesser mm: 22
  • Länge [m]: 5.00
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nennweite [mm]: 22
  • Nettogewicht: 0,86 kg
  • Spezifisches RTB1: Wird mit einem Adapter für Elektrowerkzeuge geliefert
  • Volumen: 24,5 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung mit Bayonettverschluss und Elektrowerkzeug-Adapter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb