• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatische Schläuche mit Bayonettverschluss und Adapter. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000566
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000566
EAN / GTIN 3165140713641
Herstellernummer 2608000566

Beschreibung

Beschreibung:

Der Staubsaugerschlauch ist für die Bosch Staubsauger konzipiert. Es ist antistatisch, hat einen Bayonettverschluss und wird mit einem Adapter für Elektrowerkzeuge geliefert. Durchmesser mm: 35, Nennweite [mm]: 35, Länge [m]: 5,00, Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Antistatisch mit Bayonettverschluss
  • Abmessung Breite: 500 mm
  • Abmessung Höhe: 105 mm
  • Abmessung Länge: 645 mm
  • Bruttogewicht: 1,55 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Länge [m]: 5.00
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nennweite [mm]: 35
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Spezifisches RTB1: Wird mit einem Adapter für Elektrowerkzeuge geliefert
  • Volumen: 33,863 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung, antistatisch mit Bajonettverschluss

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb