• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vakuumadapter

Artikel-Nr.: 2608000563
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000563
EAN / GTIN 6949509211668
Herstellernummer 2608000563
L-Nummer L00590 2279

Beschreibung

Beschreibung:

Der Absaugadapter dient zum Anschluss von Absaugschläuchen an Handkreissägen von Bosch. Geeignet für GKS 18V-57, GKS 18V-57 G, GKS 600, GKS 66 X, GKS 165, GKS 55, GKS 55 GCE, GKS 7000, TKS 7000 , Passend zu: GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für GKS 18V-57, GKS 18V-57 G, GKS 600, GKS 66 X, GKS 165, GKS 55, GKS 55 GCE, GKS 7000, TKS 7000
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 43 mm
  • Abmessung Länge: 170 mm
  • Bruttogewicht: 0,068 kg
  • Leistungsbeschreibung: Staubabsaugadapter für Schläuche
  • Nettogewicht: 0,068 kg
  • Volumen: 0,585 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Anschluss von Handkreissägen mit Absaugschläuchen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb