• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gipsfaserplattenschraube 3,9 x 30 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2608000553
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Nägel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000553
    EAN / GTIN 3165140688338
    Herstellernummer 2608000553

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Schraubenband verfügt über ein Grobgewinde für schnelles Arbeiten an Trockenbauwänden. Geeignet zum Bearbeiten von Gipskartonplatten, Holz und Metall sowie zur Verwendung mit dem Magazinaufsatz MA 55 für die Bosch Professionellen Trockenbauschrauber GSR 6-45 TE, GSR 6-25 TE, GSR 18 V-EC TE und GTB 12V-11. Bezeichnung: G, Schraubenkopf: PH2, Durchmesser mm: 3,9, Schraubenlänge mm: 30, Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 122 mm
    • Abmessung Höhe: 53 mm
    • Abmessung Länge: 562 mm
    • Bruttogewicht: 2,048 kg
    • Durchmesser mm: 3.9
    • Nettogewicht: 1,98 kg
    • Schraubenkopf: PH2
    • Schraubenlänge mm: 30
    • Volumen: 3,634 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb