• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierstift-Set, 8/12 mm

Artikel-Nr.: 2608000498
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000498
EAN / GTIN 3165140647885
Herstellernummer 2608000498

Beschreibung

Beschreibung:

Durchmesser mm: 8,00; 12,00, Durchmesser Zoll: 1/4; 1/2, Außendurchmesser Zoll: 1/4; 1/2, Länge mm: 125

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 145 mm
  • Abmessung Höhe: 30 mm
  • Abmessung Länge: 155 mm
  • Bruttogewicht: 0,18 kg
  • Nettogewicht: 0,154 kg
  • Volumen: 0,674 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zentrierstifte

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb