• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugadapter, Taucheinheit

Artikel-Nr.: 2608000489
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Adapter / Aufnahme (Elektrowerkzeug)

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000489
EAN / GTIN 3165140617147
Herstellernummer 2608000489

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Absaugadapter ist ein Ersatzteil, das Staubsaugerschläuche beim Arbeiten mit der Kopiereinheit mit Fräsen verbindet.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 165 mm
  • Abmessung Höhe: 165 mm
  • Abmessung Länge: 80 mm
  • Bruttogewicht: 0,073 kg
  • Leistungsbeschreibung: Kopiereinheit für Fräse
  • Nettogewicht: 0,046 kg
  • Volumen: 2,178 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Arbeiten mit der Kopiereinheit
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb