• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaughaube zur Kantenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2608000488
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Adapter / Aufnahme (Elektrowerkzeug)

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000488
EAN / GTIN 3165140617130
Herstellernummer 2608000488

Beschreibung

Beschreibung:

Der Führungsschlitten mit Absaugstutzen verbindet Staubsaugerschläuche mit Elektrowerkzeugen. Er ist ideal für die Arbeit an Kanten und für die Verwendung mit Oberfräsen. Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ideal für Arbeiten an Kanten
  • Abmessung Breite: 165 mm
  • Abmessung Höhe: 170 mm
  • Abmessung Länge: 50 mm
  • Bruttogewicht: 0,102 kg
  • Leistungsbeschreibung: Für Arbeiten an Kanten
  • Nettogewicht: 0,078 kg
  • Spezifisches RTB1: Für die Verwendung mit Oberfräsen
  • Volumen: 1,403 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externes Staubabsaugungsgerät für Arbeiten an Kanten
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb