• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kopierhülse für Bosch-Oberfräsen, mit Schnellverschluss, 16 mm

Artikel-Nr.: 2608000471
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Adapter / Aufnahme (Elektrowerkzeug)

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000471
    EAN / GTIN 3165140600590
    Herstellernummer 2608000471

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beim Fräsen läuft die Kopierhülse an der Kontur der Schablone entlang. Dadurch überträgt sie Formen auf das Werkstück. Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen werkzeugfreien schnellen Wechsel. Der Abstand zwischen der Hülse und dem Fräser-Bit muss bei der Erstellung einer Schablone in Betracht gezogen werden. Dieser Abstand wird mit der folgenden Formel berechnet: Durchmesser der Kopierhülse (K) Durchmesser des Fräsers (F)/2. Durchmesser mm: 16,00, Passend zu: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 70 mm
    • Abmessung Höhe: 24 mm
    • Abmessung Länge: 100 mm
    • Bruttogewicht: 0,035 kg
    • Durchmesser mm: 16.00
    • Nettogewicht: 0,03 kg
    • Volumen: 0,168 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb