• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller hart, 125 mm, für GEX 125-1 AE Professional

Artikel-Nr.: 2608000352
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Adapter / Aufnahme (Elektrowerkzeug)

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000352
    EAN / GTIN 3165140465496
    Herstellernummer 2608000352

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: hart, Durchmesser mm: 125, Lochung: 8, Passend zu: GEX 125-1 AE Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
    • Abmessung Breite: 125 mm
    • Abmessung Höhe: 22 mm
    • Abmessung Länge: 154 mm
    • Ausführung: hart
    • Bruttogewicht: 0,06 kg
    • Durchmesser mm: 125
    • Klettverschluss: nein
    • Leistungsbeschreibung: Standardschleifarbeiten
    • Lochung: 8
    • Nettogewicht: 0,06 kg
    • Volumen: 0,424 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Standardschleifarbeiten
    • X-LOCK: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb