• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundplatte mit Handgriff und Absaugstutzen

Artikel-Nr.: 2608000335
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000335
EAN / GTIN 3165140431835
Herstellernummer 2608000335

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Grundplatte verbindet Fräsen mit Staubsaugern
  • Sie verfügt über einen Handgriff und Absaugstutzen.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Handgriff und Absaugstutzen
  • Abmessung Breite: 160 mm
  • Abmessung Höhe: 74 mm
  • Abmessung Länge: 232 mm
  • Bruttogewicht: 0,42 kg
  • Leistungsbeschreibung: Verbindung zu Staubsaugern
  • Nettogewicht: 0,413 kg
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch
  • Volumen: 2,747 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verbindet Fräsen mit Staubsaugern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb