• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelfräskorb

Artikel-Nr.: 2608000334
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000334
    EAN / GTIN 3165140431828
    Herstellernummer 2608000334

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der Winkelfräskorb ist besonders zum Bündigfräsen von laminierten Kanten an schwer zu erreichenden Stellen geeignet
    • Er fräst auch spezielle Winkel und Schrägen.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Fräst auch spezielle Winkel und Schrägen
    • Abmessung Breite: 110 mm
    • Abmessung Höhe: 15 mm
    • Abmessung Länge: 180 mm
    • Bruttogewicht: 0,58 kg
    • Leistungsbeschreibung: Bündigfräsen
    • Nettogewicht: 0,58 kg
    • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch
    • Volumen: 0,297 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Bündigfräsen an schwer zu erreichenden Stellen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb