• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelanschlag. Für Handfräsen

Artikel-Nr.: 2608000331
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000331
EAN / GTIN 3165140431798
Herstellernummer 2608000331

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Parallelanschlag ermöglicht paralleles Fräsen entlang der Kanten des Werkstücks
  • Passend zu: GKF 600 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch
  • Abmessung Breite: 148 mm
  • Abmessung Höhe: 85 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Bruttogewicht: 0,33 kg
  • Leistungsbeschreibung: Parallelfräsen
  • Nettogewicht: 0,33 kg
  • Volumen: 2,264 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Parallelfräsen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb