• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 23 AE, mit Kletthaftung

Artikel-Nr.: 2608000326
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608000326
EAN / GTIN 3165140402163
Herstellernummer 2608000326
L-Nummer L00590 2151
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schleifplatte mit Klettverschluss-Befestigung ist eine für Standardarbeiten geeignete Austauschschleifplatte. Es ist geeignet für die Schwingschleifer von Bosch. Breite, Blatt mm: 93, Länge, Blatt mm: 185, Passend zu: GSS 23 AE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Exzenterschleifer von Bosch
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 7 mm
  • Abmessung Länge: 235 mm
  • Breite, Blatt mm: 93
  • Bruttogewicht: 0,084 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Länge, Blatt mm: 185
  • Leistungsbeschreibung: Standardarbeiten
  • Nettogewicht: 0,084 kg
  • Volumen: 0,165 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschteller für Standardarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb