• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung

Artikel-Nr.: 2608000213
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000213
EAN / GTIN 3165140127271
Herstellernummer 2608000213

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schleifplatte ohne Klettverschluss-Befestigung ist ideal für Finish-Schleifarbeiten geeignet. Es ist für alle Schwingschleifer von Bosch geeignet. Breite, Blatt mm: 93, Länge, Blatt mm: 185, Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für alle Schwingschleifer von Bosch
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 14 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Breite, Blatt mm: 93
  • Bruttogewicht: 0,117 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Länge, Blatt mm: 185
  • Leistungsbeschreibung: Finish- Schleifarbeiten
  • Nettogewicht: 0,114 kg
  • Volumen: 0,252 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Finish- Schleifarbeiten
  • X-LOCK: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb