• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, mit Kletthaftung

Artikel-Nr.: 2608000204
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000204
EAN / GTIN 3165140111904
Herstellernummer 2608000204

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schleifplatte mit Klettverschluss-Befestigung ist eine für Standardarbeiten geeignete Austauschschleifplatte. Es ist geeignet für die Schwingschleifer von Bosch. Breite, Blatt mm: 115, Länge, Blatt mm: 230, Passend zu: GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Exzenterschleifer von Bosch
  • Abmessung Breite: 120 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 235 mm
  • Breite, Blatt mm: 115
  • Bruttogewicht: 0,197 kg
  • Klettverschluss: ja
  • Länge, Blatt mm: 230
  • Leistungsbeschreibung: Standardarbeiten
  • Nettogewicht: 0,197 kg
  • Volumen: 0,423 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschteller für Standardarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb