• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung

Artikel-Nr.: 2608000202
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000202
EAN / GTIN 3165140111898
Herstellernummer 2608000202
L-Nummer L00590 2005

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schleifplatte mit Klettverschluss-Befestigung ist eine für Standardarbeiten geeignete Austauschschleifplatte. Es ist geeignet für die Schwingschleifer von Bosch. Breite, Blatt mm: 93, Länge, Blatt mm: 185, Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Exzenterschleifer von Bosch
  • Abmessung Breite: 99 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 183 mm
  • Breite, Blatt mm: 93
  • Bruttogewicht: 0,124 kg
  • Klettverschluss: ja
  • Länge, Blatt mm: 185
  • Leistungsbeschreibung: Standardarbeiten
  • Nettogewicht: 0,115 kg
  • Volumen: 0,181 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschteller für Standardarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb