• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte verlängert, 185 x 93 mm, dünne Ausführung

Artikel-Nr.: 2608000190
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000190
EAN / GTIN 3165140105774
Herstellernummer 2608000190

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der verlängerte Schleifteller hat einen flachen Korpus, der ideal für das Schleifen von Gittern und schwer zu erreichenden Stellen ist
  • Es ist zur Verwendung mit Schleifblättern der Größe 93 mm x 280 mm mit klettverschlussartiger Befestigung bestimmt
  • Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 95 mm
  • Abmessung Höhe: 12 mm
  • Abmessung Länge: 250 mm
  • Breite, Blatt mm: 93
  • Bruttogewicht: 0,141 kg
  • Klettverschluss: ja
  • Länge, Blatt mm: 185
  • Nettogewicht: 0,13 kg
  • Volumen: 0,285 dm3
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb