• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte verlängert, 185 x 93 mm, Deltaform

Artikel-Nr.: 2608000189
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000189
EAN / GTIN 3165140105767
Herstellernummer 2608000189

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die verlängerte Schleifplatte besitzt eine Deltaseite für das Schleifen von Oberflächen mit engen Winkeln
  • Sie kann beidseitig genutzt werden und besitzt eine Klettverschluss-Befestigung
  • Die Abmessungen sind identisch mit denen der Deltaschleifer und Schleifblätter von Bosch
  • Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 95 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 280 mm
  • Breite, Blatt mm: 93
  • Bruttogewicht: 0,179 kg
  • Klettverschluss: ja
  • Länge, Blatt mm: 185
  • Nettogewicht: 0,179 kg
  • Volumen: 0,266 dm3
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb