• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte für Bosch-Deltaschleifer, passend zu: PDA 100, PDA 120 E

Artikel-Nr.: 2608000149
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000149
EAN / GTIN 3165140076401
Herstellernummer 2608000149

Beschreibung

Beschreibung:

Der Ersatzschleifteller ist für die Deltaschleifer von Bosch geeignet. Passend zu: PDA 100; PDA 120 E.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 92 mm
  • Abmessung Höhe: 9 mm
  • Abmessung Länge: 107 mm
  • Bruttogewicht: 0,032 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Schleifen
  • Nettogewicht: 0,024 kg
  • Volumen: 0,089 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schleifen
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb