• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte 182 x 92 mm, für GSS, mit Kletthaftung

Artikel-Nr.: 2608000072
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000072
EAN / GTIN 3165140014342
Herstellernummer 2608000072
L-Nummer L00590 1246

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schleifplatte mit Klettverschluss-Befestigung ist eine für Standardarbeiten geeignete Austauschschleifplatte. Es ist geeignet für die Schwingschleifer von Bosch. Breite, Blatt mm: 92, Länge, Blatt mm: 182, Lochung: 14, Passend zu: GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Exzenterschleifer von Bosch
  • Abmessung Breite: 117 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 225 mm
  • Breite, Blatt mm: 92
  • Bruttogewicht: 0,081 kg
  • Klettverschluss: ja
  • Länge, Blatt mm: 182
  • Leistungsbeschreibung: Standardarbeiten
  • Lochung: 14
  • Nettogewicht: 0,077 kg
  • Volumen: 0,263 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschteller für Standardarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb