• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S 41 Bohrschärfgerät

Artikel-Nr.: 2607990050
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607990050
EAN / GTIN 3165140070249
Herstellernummer 2607990050
L-Nummer L00620 57

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Bohrerschärfgerät S41 ermöglicht präzises Bohrerschärfen Es ist geeignet für Bohrmaschinen einem Spindelhalsdurchmesser von 43 mm und einem Drehzahloptimum zwischen 2.000 und 3000 min-1
  • Es ist geeignet für Bohrer mit Durchmessern zwischen 2,5 bis 10 mm und einem Spitzenwinkel von 118 Grad.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für Bohrmaschinen mit Spindelhalsdurchmesser 43 mm und Drehzahloptimum zwischen 2000 und 3000 min-1
  • Abmessung Breite: 172 mm
  • Abmessung Höhe: 110 mm
  • Abmessung Länge: 110 mm
  • Bruttogewicht: 0,615 kg
  • Leistungsbeschreibung: Bohrerschärfgerät S41
  • Nettogewicht: 0,595 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für Bohrer mit Durchmessern zwischen 2.5 bis 10 mm und einer Bohrerspitze mit Kreuzschliff 118 Grad
  • Volumen: 2,081 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Für präzises Bohrerschärfen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb