• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rührkorb leicht für Bohrmaschinen, 80 mm, 400 mm, 5-10 kg

Artikel-Nr.: 2607990027
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607990027
EAN / GTIN 3165140085083
Herstellernummer 2607990027
L-Nummer L00590 2143

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der leichte Rührkorb ist ein Mischwerkzeug mit Außensechskantschaft, das Materialien von oben nach unten vermischt, sodass Spritzer vermieden werden
  • Er ist geeignet für Emulsionen, Lackfarbe und Tapetenkleister
  • Der Sechskantschaft verfügt über einen Durchmesser von 8 mm für Bohrmaschinen mit 10-mm-Bohrfutter und für das Rührwerk GRW 9 Professional
  • Passend zu: GRW 9 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 435 mm
  • Bruttogewicht: 0,35 kg
  • Durchmesser, Korb mm: 80
  • Gesamtlänge mm: 400
  • Mischmenge, bis kg: 10
  • Mischmenge, von kg: 5
  • Nettogewicht: 0,344 kg
  • Schaft, Form: Außensechskant
  • Volumen: 0,696 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb