• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalspritzschutzschild

Artikel-Nr.: 2607990020
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607990020
EAN / GTIN 3165140078757
Herstellernummer 2607990020

Beschreibung

Beschreibung:

Der Universalspritzschutz verhindert Spritzen für einen sauberen Arbeitsbereich. Er ist bestimmt für alle Bohrmaschinen mit einem Spindelhalsdurchmesser von 43 mm.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Bestimmt für alle Bohrmaschinen mit einem Spindelhalsdurchmesser von 43 mm
  • Abmessung Breite: 185 mm
  • Abmessung Höhe: 33 mm
  • Abmessung Länge: 320 mm
  • Bruttogewicht: 0,2 kg
  • Leistungsbeschreibung: Verhindert Spritzen
  • Nettogewicht: 0,19 kg
  • Volumen: 1,954 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verhindert Spritzen, für einen sauberen Arbeitsbereich
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb