• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter für Rührkörbe, Länge: 60 mm, mit Innengewinde M 14

Artikel-Nr.: 2607990018
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607990018
EAN / GTIN 3165140078801
Herstellernummer 2607990018

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Adapter für Rührkörbe mit 5/8 Zoll-16 UN2A-Gewinde ermöglicht die Nutzung in Maschinen mit M14-Gewinde.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 50 mm
  • Abmessung Höhe: 23 mm
  • Abmessung Länge: 150 mm
  • Bruttogewicht: 0,1 kg
  • Länge [mm]: 60
  • Leistungsbeschreibung: Adapter für Maschinen mit M14-Gewinde
  • Nettogewicht: 0,1 kg
  • Schaft-/Gewindedurchmesser mm: M14- auf M14-Innengewinde
  • Volumen: 0,173 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Adapter für Maschinen mit M14-Gewinde
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb