• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rührkorb für Handrührwerke, 120 mm, 590 mm, 15-25 kg, M14, nach oben

Artikel-Nr.: 2607990016
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607990016
EAN / GTIN 3165140078788
Herstellernummer 2607990016

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Rührkorb ist ein Mischwerkzeug mit Außensechskantschaft, das Materialien von oben nach unten vermischt, sodass Spritzer vermieden werden
  • Er verfügt über ein M14-Außengewinde und ist für Emulsionen, Lackfarbe, Zement, Füllmasse und zementgebundene Materialien geeignet
  • Der Rührkorb ist kompatibel mit Handrührwerken wie GRW 9, GRW 11, GRW 12E und GRW 18-2E
  • Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: M14-Außengewinde
  • Abmessung Breite: 135 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 625 mm
  • Bruttogewicht: 1,245 kg
  • Durchmesser, Korb mm: 120
  • Gesamtlänge mm: 590
  • Leistungsbeschreibung: Spritzfreies Mischwerkzeug
  • Mischmenge, bis kg: 25
  • Mischmenge, von kg: 15
  • Nettogewicht: 1,203 kg
  • Schaft, Form: Außengewinde
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für Emulsionen, Lackfarbe, Zement, Füllmasse und zementgebundene Materialien
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Handrührwerken wie GRW 9, GRW 11, GRW 12E und GRW 18-2E
  • Volumen: 1,688 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Spritzfreies Mischwerkzeug
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb