• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegeplatte für GCM 10 SD

Artikel-Nr.: 2607960021
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607960021
EAN / GTIN 3165140334808
Herstellernummer 2607960021

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einlegeplatte ist eine Austausch-Platte für Tischkreissägen. Die Einlegeplatte muss während des Betriebs jederzeit eingelegt sein. Passend zu: GCM 10 SD Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Die Einlegeplatte muss während des Betriebs jederzeit eingelegt sein
  • Abmessung Breite: 36 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 400 mm
  • Bruttogewicht: 0,09 kg
  • Leistungsbeschreibung: Ersatzteil
  • Nettogewicht: 0,09 kg
  • Volumen: 0,144 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ersatzteil

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb