• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegeplatte für GCM 12 SD

Artikel-Nr.: 2607960020
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607960020
EAN / GTIN 3165140334792
Herstellernummer 2607960020

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einlegeplatte ist eine Austausch-Platte für Tischkreissägen. Die Einlegeplatte muss während des Betriebs jederzeit eingelegt sein. Passend zu: GCM 12 SD Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Die Einlegeplatte muss während des Betriebs jederzeit eingelegt sein
  • Abmessung Breite: 145 mm
  • Abmessung Höhe: 5 mm
  • Abmessung Länge: 400 mm
  • Bruttogewicht: 0,085 kg
  • Leistungsbeschreibung: Ersatzteil
  • Nettogewicht: 0,085 kg
  • Volumen: 0,29 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ersatzteil

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb