• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegeplatte passend zu GCM 10 S + GTA 2600 Professional

Artikel-Nr.: 2607960019
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607960019
EAN / GTIN 3165140317238
Herstellernummer 2607960019

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einlegeplatte ist eine Austausch-Platte für Tischkreissägen. Die Einlegeplatte muss während des Betriebs jederzeit eingelegt sein. Passend zu: GCM 10 S Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Die Einlegeplatte muss während des Betriebs jederzeit eingelegt sein
  • Abmessung Breite: 41 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 383 mm
  • Bruttogewicht: 0,072 kg
  • Leistungsbeschreibung: Ersatzteil
  • Nettogewicht: 0,072 kg
  • Volumen: 0,236 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ersatzteil

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb