{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7140-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 200 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260765 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263314882 | |
Herstellernummer | 260765 HB7140-2 |