{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VS | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 270 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260750 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290971 | |
Herstellernummer | 260750 HB7130-2 |