• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flache Plisseefilter H-Klasse (HEPA), PTFE, passend zu: GAS 35 H AFC

Artikel-Nr.: 2607432052
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432052
EAN / GTIN 4059952574882
Herstellernummer 2607432052

Beschreibung

Beschreibung:

Passend zu: GAS 35 H AFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Dieser Filter der Klasse H (HEPA) besteht aus PES-Fasermaterial mit doppelter PTFE-Beschichtung
  • Abmessung Breite: 149 mm
  • Abmessung Höhe: 64 mm
  • Abmessung Länge: 273 mm
  • Bruttogewicht: 0,32 kg
  • Leistungsbeschreibung: Hochleistungsfilter
  • Nettogewicht: 0,32 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für das Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem Staub, grobem Schmutz und Flüssigkeiten
  • Spezifisches RTB2: Staubsammelrate: 99995%.
  • Spezifisches RTB3: Auch geeignet für alle Einsatzgebiete des PTFE-Filters (Artikelnummer: 2 607 432 041)
  • Spezifisches RTB4: Geeignet für gesundheitsgefährdende Stoffe wie Schimmel, Viren, Bakterien, Keime, Blei, Nickel, Papierstaub und Glasfaserstaub
  • Volumen: 2,603 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hochleistungsfilter
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb