• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Faltenfilter für GAS 10.8 V-LI / GAS 12V

Artikel-Nr.: 2607432046
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432046
EAN / GTIN 3165140790185
Herstellernummer 2607432046
L-Nummer L00590 2003

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist quadratisch und wird aus Zellulose hergestellt. Für normalen Staub wie Hausstaub und Schleifmaterialien. Größe cm²: 190, Abmessung, Länge mm: 100, Abmessung, Breite mm: 73, Abmessung, Höhe mm: 26, Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 100 x 73 x 26, Material: Zellstoff-Faltenfilter, Passend zu: GAS 12V Professional; EasyVac 12.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Quadratisch, aus Zellulose
  • Abmessung Breite: 88 mm
  • Abmessung Höhe: 37 mm
  • Abmessung Länge: 150 mm
  • Abmessung, Breite mm: 73
  • Abmessung, Höhe mm: 26
  • Abmessung, Länge mm: 100
  • Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 100 x 73 x 26
  • Bruttogewicht: 0,06 kg
  • Größe cm²: 190
  • Leistungsbeschreibung: Quadratischer Austauschfilter
  • Material: Zellstoff-Faltenfilter
  • Nettogewicht: 0,029 kg
  • Spezifisches RTB2: Staubsammelrate: 99.9%
  • Spezifisches RTB3: Nicht geeignet für mehrfachen Wechsel zwischen Trocken- und Nasssaugen
  • Volumen: 0,488 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Quadratischer Austauschfilter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb