• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entsorgungsbeutel. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2607432043
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432043
EAN / GTIN 3165140744850
Herstellernummer 2607432043

Beschreibung

Beschreibung:

Der Entsorgungssack (PE) ist ein Austauschbeutel für die Bosch Staubsauger. Er ist zum Entfernen von trockenem und nassem Müll geeignet. Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist. Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Entfernt trockenen und nassen Müll
  • Abmessung Breite: 450 mm
  • Abmessung Höhe: 30 mm
  • Abmessung Länge: 575 mm
  • Bruttogewicht: 1,098 kg
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 1,098 kg
  • Spezifisches RTB3: Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist
  • Spezifisches RTB4: Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) mit Verschluss für staubfreies Entsorgen
  • Volumen: 7,763 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb