• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polytetraflourethylen-Flachfaltenfilter. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2607432041
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432041
EAN / GTIN 3165140718233
Herstellernummer 2607432041

Beschreibung

Beschreibung:

Quadratisch, aus Polytetrafluoräthylen. Zur Nutzung mit einem Entstauber der entsprechenden Kategorie für Holzspäne, problematischen trockenen Staub und nicht entzündliche Flüssigkeiten. Größe cm²: 6150, Abmessung, Länge mm: 240, Abmessung, Breite mm: 140, Abmessung, Höhe mm: 56, Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 240 x 140 x 56, Material: Polytetrafluorethylen (PTFE), Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Quadratisch, aus Polytetrafluoräthylen
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 65 mm
  • Abmessung Länge: 275 mm
  • Abmessung, Breite mm: 140
  • Abmessung, Höhe mm: 56
  • Abmessung, Länge mm: 240
  • Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 240 x 140 x 56
  • Bruttogewicht: 0,325 kg
  • Größe cm²: 6150
  • Leistungsbeschreibung: Quadratischer Austauschfilter
  • Material: Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Nettogewicht: 0,215 kg
  • Spezifisches RTB2: Staubsammelrate: 99.9%
  • Spezifisches RTB3: Geeignet für Nass- und Trockenanwendungen, mineralische und abrasive Stäube mit hoher Restfeuchte der Staubklassen L und M. Frischbeton, Farb- und Fliesenkleberreste, verunreinigte Flüssigkeiten wie zum Beispiel Kühl-, Schmier- und Schneidmittel, Feuchtabfall aus den Bereichen Lebensmittel/Bauwesen (keine Säuren oder Öle!) sowie Anwendungen mit sehr faserigen Materialien.
  • Volumen: 2,681 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Quadratischer Austauschfilter
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb