• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vliesfilterbeutel für GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2607432037
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432037
EAN / GTIN 3165140713603
Herstellernummer 2607432037
L-Nummer L00590 1959

Beschreibung

Beschreibung:

Der Vliesfilterbeutel ist ein Ersatzbeutel zum Trockensaugen. Der Beutel aus Vlies sammelt Staub ganz einfach auf und entfernt ihn. Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten. Die Verwendung von Vliesfilterbeuteln verbessert die Lebensdauer von Standard- und HEPA-Filtern drastisch. Er ist für Bosch Staubsauger konzipiert. Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten
  • Abmessung Breite: 450 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 575 mm
  • Bruttogewicht: 0,65 kg
  • Leistungsbeschreibung: Ersatzbeutel
  • Nettogewicht: 0,65 kg
  • Spezifisches RTB1: Konzipiert für die Bosch Staubsauger
  • Spezifisches RTB2: Im Vergleich zu Papierfilterbeuteln ist wegen seiner optimalen Entfaltung im Gefach das Fassungsvermögen größer und das dreilagige Material macht ihn im selben Vergleich reißfester.
  • Spezifisches RTB3: Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden.
  • Volumen: 11,644 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschbeutel zum Trockensaugen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb