• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Papierfilterbeutel für GAS 55 M AFC Professional. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2607432036
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432036
EAN / GTIN 3165140713597
Herstellernummer 2607432036

Beschreibung

Beschreibung:

Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 55 M AFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Filterbeutel schützen den Staubsaugerfilter und erhöhen somit dessen Gesamtstandzeit.
  • Abmessung Breite: 300 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 465 mm
  • Bruttogewicht: 0,705 kg
  • Nettogewicht: 0,518 kg
  • Spezifisches RTB3: Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden.
  • Spezifisches RTB4: Nicht für Nasssaugen geeignet
  • Volumen: 9,765 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ersatzbeutel

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb